MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-544S Päätykiinnike 200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 200 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333132389
Sähkönumero
1467161
Toimittajan tuotenumero
MP-544S
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
200 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
MP-544S Päätykiinnike 200mm, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


