MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-759E Keskikannatin kierret.

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kiinnitystapa - kiinnike

  • Kantavuus - 800 N

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333053561

Sähkönumero

1467277

Toimittajan tuotenumero

MP-759E

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kiinnitystapa:

kiinnike

Kantavuus:

800 N

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Keskikannatin kierretangolle 120-600E

Keskikannatin kierretangoille
Keskikannatin on tarkoitettu M 10-kierretangolle. Keskikannatin lukitaan kierretankoon kahdella M10 -mutterilla. On syytä noudattaa varovaisuutta käytettäessä kierretankokannatusta epäsymmetrisillä kuormilla.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan