MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-759RKeskikannatin kierret.

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - kiinnike

  • Kantavuus - 800 N

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333053691

Sähkönumero

1467278

Toimittajan tuotenumero

MP-759R

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

kiinnike

Kantavuus:

800 N

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Keskikannatin kierretangolle 120-600R

Keskikannatin kierretangoille
Keskikannatin on tarkoitettu M 10-kierretangolle. Keskikannatin lukitaan kierretankoon kahdella M10 -mutterilla. On syytä noudattaa varovaisuutta käytettäessä kierretankokannatusta epäsymmetrisillä kuormilla.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan