MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-759Z Keskikannatin kierret.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kiinnitystapa - kiinnike
Kantavuus - 800 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333053721
Sähkönumero
1467279
Toimittajan tuotenumero
MP-759Z
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kiinnitystapa:
kiinnike
Kantavuus:
800 N
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Keskikannatin kierretangolle 120-600Z
Keskikannatin kierretangoille
Keskikannatin on tarkoitettu M 10-kierretangolle. Keskikannatin lukitaan kierretankoon kahdella M10 -mutterilla. On syytä noudattaa varovaisuutta käytettäessä kierretankokannatusta epäsymmetrisillä kuormilla.
Keskikannatin kierretangoille
Keskikannatin on tarkoitettu M 10-kierretangolle. Keskikannatin lukitaan kierretankoon kahdella M10 -mutterilla. On syytä noudattaa varovaisuutta käytettäessä kierretankokannatusta epäsymmetrisillä kuormilla.


