MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-768V Keskikann kierret. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 80 mm
Korkeus - 3 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333049281
Sähkönumero
1468500
Toimittajan tuotenumero
MP-768V
Tukkuerä
10
Pituus:
80 mm
Korkeus:
3 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...75 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Kierretankokannatin 55-75 mm
Kannatinta käytetään 55 ja 75 mm leveälle lankahyllylle. Lankahylly lukitaan yleiskiinnittimellä MP-731 ja asennusruuvilla MP-937.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


