Etusivu

MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-768Z Keskikannatin kierret.

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 80 mm

  • Korkeus - 3 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333049267

Sähkönumero

1467293

Toimittajan tuotenumero

MP-768Z

Tukkuerä

1

Pituus:

80 mm

Korkeus:

3 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

40 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

55...75 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Keskikannatin kierretangolle 55-75Z

Kierretankokannatin 55-75 mm
Kannatinta käytetään 55 ja 75 mm leveälle lankahyllylle. Lankahylly lukitaan yleiskiinnittimellä MP-731 ja asennusruuvilla MP-937.