MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-FM-525S Reunakiinnitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326007
Sähkönumero
1467865
Toimittajan tuotenumero
MP-FM-525S
Tukkuerä
10
Pituus:
100 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Asennus MP-928 kierretankoon kahdella MP-044 mutterilla. Kattokiinnitykseen on käytettävä olosuhteisiin ja kuormitukseen soveltuvaa betoniankkuria. Valaisinkisko kiinnitetään painamalla kevyesti alapuolelta kannakkeeseen kunnes se lukittuu paikalleen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


