MP BOLAGEN - Kierretanko - MP-927E Kierretanko E 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - 4.6/5.6 (teräs)
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333123103
Sähkönumero
1467625
Toimittajan tuotenumero
MP-927E
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
4.6/5.6 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
2000 mm
Pintakäsittelyn paksuus:
10 µm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
Saadaksesi ± 25 mm säädön kierretangon kiinnittimen kanssa, leikkaa (50-75 mm levyiset hyllyt) 90 mm / (100-600 mm) 50 mm lyhyemmäksi kuin haluttu rakennuskorkeus.
Kierretankoon liittyviä asennusosia:
Kiinnitysmutteri M10 - 14 676 28 (MP-044E)
Kierretangon kiinnitin - 14 673 30 (MP-925S)
Pikakiinnike keskikannattimeen - 14 673 36 (MP-931S)
Jatkoholkki - 14 676 20 (MP-926E)
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


