MP BOLAGEN - Kiinnike peitesäleelle DUCTEL - TBE 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269317951
Sähkönumero
1420637
Toimittajan tuotenumero
MP-TBE3
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Peitesäleen pidike, joka liukuu seinäkiinnikkeeseen sivusuunnasta. Koostuu kolmesta mukautuvasta osasta eri seinäkiinnikkeiden sovittamiseksi. Käytä 25 mm syvälle kiinnikkeelle 1/3, 50 mm kiinnikkeelle 2/3 ja 75 mm kiinnikkeelle kokonainen pala.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


