MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike (10kpl/pak) - MP-939E Liitosruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pyöreä johdin
Materiaali - teräs
Liitoksen poikkipinta-ala - 6...25 mm²
Puristusalue pyöröjohdin - 3...7.5 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333035086
Sähkönumero
1467343
Toimittajan tuotenumero
MP-939E
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pyöreä johdin
Materiaali:
teräs
Liitoksen poikkipinta-ala:
6...25 mm²
Puristusalue pyöröjohdin:
3...7.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Potentiaalintasausruuvi E 7,5xM8x16 mm, 10 kpl pakkaus
Potentiaalintasausruuvi
kaksi tehtävää: toimia nauhan kiristysruuvina (M5x20 mm) ja liitäntäruuvina johtimille maks. 16 mm² Ø6 mm:n reiässä. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa. M6x12 ja M8x16 sopii useimpiin reikiin tuotteissamme, mikä mahdollistaa potentiaalintasauksen liittämisen asennusosiimme. Reikä, tu potentiaalijohtimelle (Ø7,5 mm) mahdollistaa maks. 25 mm²:n johtimen Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.
Potentiaalintasausruuvi
kaksi tehtävää: toimia nauhan kiristysruuvina (M5x20 mm) ja liitäntäruuvina johtimille maks. 16 mm² Ø6 mm:n reiässä. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa. M6x12 ja M8x16 sopii useimpiin reikiin tuotteissamme, mikä mahdollistaa potentiaalintasauksen liittämisen asennusosiimme. Reikä, tu potentiaalijohtimelle (Ø7,5 mm) mahdollistaa maks. 25 mm²:n johtimen Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


