MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 6693-10-48 T-ruuvi M10x40 HST

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401805

Sähkönumero

1468479

Toimittajan tuotenumero

MP-6693

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

RAL-numero:

0

Kannakkeiden kiinnittämiseen kattokannattimiin ja ankkurikiskoihin.

Myydään kappaleittain. Täysi pakkaus on 50 kpl.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan