MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 6694-10-48 T-ruuvi M10x50 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401812
Sähkönumero
1468480
Toimittajan tuotenumero
MP-6694
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Kannakkeiden kiinnittämiseen kattokannattimiin ja ankkurikiskoihin.
Myydään kappaleittain. Täysi pakkaus on 50 kpl.
Myydään kappaleittain. Täysi pakkaus on 50 kpl.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


