MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 932SV C2 30x148x30 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - musta
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333116402
Sähkönumero
1467199
Toimittajan tuotenumero
MP-932SV
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
musta
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9005
Kannatinkiinnike, musta, levyhyllyn ja valaisinkiskon keskikannattimilleja jatkokappaleille 50-75mm.
Kannattimen kiinnittimet jatkokappaleen tai keskikannattimen asennukseen.
Kannattimen kiinnittimet jatkokappaleen tai keskikannattimen asennukseen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


