MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - C5-M Kansikiinnike FZ HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Soveltuu lankahyllylle - ei
Soveltuu johtokanavaan - ei
Materiaali - ruostumaton teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333108766
Sähkönumero
1467136
Toimittajan tuotenumero
MP-401R
Tukkuerä
10
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Napsautetaan tikashyllyn tai levyhyllyn rei'itettyyn profiiliin. Käytettäessä umpihyllyihin ja valaisinkiskoihin kiinnitysklipsille tulee porata Ø 7 mm reikä. Pakkauskoko on 10 kpl. Ulkoasennuksissa huomioi tuulen vaikutus ja varmista tarpeen mukaan lisäkiinnityksellä. Kansia ei saa asentaa limittäin!
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


