MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - C5-M Kansikiinnike HST

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333058078

Sähkönumero

1474532

Toimittajan tuotenumero

MP-749R

Tukkuerä

10

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Kiinnike lankahyllyn suojakannelle. Tarve: 6 kpl per kansi.

Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvat kiinnitysklipsit lankahyllyjen kansien lukitsemiseen. Tarve on 6 kappaletta per kansi. Pakkauskoko on 10 kpl. Ulkoasennuksissa huomioi tuulen vaikutus ja varmista tarpeen mukaan lisäkiinnityksellä. Kansia ei saa asentaa limittäin!

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan