MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - C5-M Kansikiinnike LS-PZ4 HST

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - kyllä

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333108773

Sähkönumero

1467137

Toimittajan tuotenumero

MP-402R

Tukkuerä

10

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Suojakansien kiinnikkeet kaikkiin muihin paitsi FZ -sarjan tikashyllyihin. Tarve: 4 kpl per kansi.

Napsautetaan tikashyllyn rei'itettyyn profiiliin. Pakkauskoko on 10 kpl. Ulkoasennuksissa huomioi tuulen vaikutus ja varmista tarpeen mukaan lisäkiinnityksellä. Kansia ei saa asentaa limittäin!

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan