MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike kierretangolle - 925SV C2 33x37x81 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvaanisesti ja pinnoitettu
Väri - musta
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333122441
Sähkönumero
1467196
Toimittajan tuotenumero
MP-925SV
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettu
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Kierretangon kiinnitin, musta, levyhyllylle ja valaisinkiskolle.
Kierretangon kiinnitin painetaan kulmakiinnittimen /kattokannattimen kiinnittimen päälle. käytetään M10 kierretangolla. Maks.kuorma = 125 kg. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma.
Kierretangon kiinnitin painetaan kulmakiinnittimen /kattokannattimen kiinnittimen päälle. käytetään M10 kierretangolla. Maks.kuorma = 125 kg. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


