MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-076Z T-Ruuvi H=21Z M10x35mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pituus - 30 mm
Kierrekoko (metrinen) - 10
Leukojen leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333029085
Sähkönumero
1467814
Toimittajan tuotenumero
MP-076Z
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pituus:
30 mm
Kierrekoko (metrinen):
10
Leukojen leveys:
35 mm
Materiaalin laatu:
muu
Mutterilla:
kyllä
Sopii asennuskiskolle:
kyllä
Pika-asenteinen ankkurikiskoon asennettava T-ruuvi. Sisältää vastamutterin. H=21 mm M10x35 mm
Liukumutteri varustettuna M10x35 ruuvilla. Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseksi kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Profiilin korkeus 21 tai 41 mm. H-mitta viittaa kattokannattimen/ankkurikiskon korkeuteen.
Liukumutteri varustettuna M10x35 ruuvilla. Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseksi kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Profiilin korkeus 21 tai 41 mm. H-mitta viittaa kattokannattimen/ankkurikiskon korkeuteen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


