Etusivu

MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-078Z Liukum. H=21Z M10x25mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-078Z Liukum. H=21Z M10x25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Kierre - metrinen

  • Jousella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333029191

Sähkönumero

1467492

Toimittajan tuotenumero

MP-078Z

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierrekoko (metrinen):

10

Kierre:

metrinen

Jousella:

kyllä

Pintakäsittelyn paksuus:

60 µm

Kuusiokolomutterilla:

ei

Pidin / tukilaatta:

ei

Kierteitetty pää:

ei

Aluslevyllä:

kyllä

Naksautettava:

ei

Liukumutteri H=21Z M10x25 mm

Liukumutteri kattokannattimille/ ankkurikiskoille
Liukumutteri varustettuna M8/M10 pultilla. Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseksi kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Valitse oikea liukumutteri H = 21 alla olevan taulukon mukaisesti (H-mitta viittaa kattokannattimen/ankkurikiskon korkeuteen).

MP-177 -179 Säädettävä seinäkannatin M10 x 20 mm
MP-245 Kulmavahvike ankkurikiskolle M10 x 20 mm
MP-942 -943 Sisäpuolinen seinäkannatin M10 x 20 mm
MP-172 -176 Seinäkannatin M10 x 25 mm
MP-182 -188 Seinäkannatin M10 x 25 mm