MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-295R Ruuvisarja R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - kuusio
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Pituus kuvun alareunaan - 16 mm
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333029511
Sähkönumero
1467505
Toimittajan tuotenumero
MP-295R
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
kuusio
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Pituus kuvun alareunaan:
16 mm
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Kierrekoko (metrinen):
8
Uppokanta:
ei
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
16 mm
Mutterilla:
kyllä
Avaimen leukaväli:
13 mm
Kierteen nousu:
1.25 mm
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
ei
Avainpään korkeus:
5 mm
Asennusruuveja ei toimiteta asennusosien kanssa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


