MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-513V Kattosanka 75 VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 75...75 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333114927

Sähkönumero

1467611

Toimittajan tuotenumero

MP-513V

Tukkuerä

10

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

75...75 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

45...45 mm

Kattosanka 75 Valkoinen, levyhyllylle ja valaisinkiskolle

Kattosanka
Levyhyllyille ja valaisinkiskoille. Lisää hyllyn korkeutta sen alapuolella noin 4 mm:llä. Kiinnitetään ruuvisarjalla MP-937E.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan