MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-593V Kattosanka 50 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 50...50 mm
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333115153
Sähkönumero
1467609
Toimittajan tuotenumero
MP-593V
Tukkuerä
10
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
50...50 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
Kattosanka
Levyhyllyille ja valaisinkiskoille. Lisää hyllyn korkeutta sen alapuolella noin 4 mm:llä. Kiinnitetään ruuvisarjalla MP-937E.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


