MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-593Z Kattosanka 50 Z

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 50...50 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333115023

Sähkönumero

1467608

Toimittajan tuotenumero

MP-593Z

Tukkuerä

10

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...50 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

45...45 mm

Kattosanka 50 Z levyhyllylle ja valaisinkiskolle

Kattosanka
Levyhyllyille ja valaisinkiskoille. Lisää hyllyn korkeutta sen alapuolella noin 4 mm:llä. Kiinnitetään ruuvisarjalla MP-937E.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan