MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-731R Yleiskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333054087
Sähkönumero
1467236
Toimittajan tuotenumero
MP-731R
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Yleiskiinnike haponkestävien lankahyllyjen kiinnitystarpeisiin. Pakkauskoko on 10 kpl.
Kaapelitikkaaseen kiinnittämiseen, seinä- ja kulmakiinnikkeiden lukitsemiseen, sekä voidaan asentaa kaapelitikkaan (300-600 mm) alareunaan kannatinliitoksen vahvistamiseksi. Kiinnitetään ruuvimutterisarjalla MP-295R (14 675 05).
Kaapelitikkaaseen kiinnittämiseen, seinä- ja kulmakiinnikkeiden lukitsemiseen, sekä voidaan asentaa kaapelitikkaan (300-600 mm) alareunaan kannatinliitoksen vahvistamiseksi. Kiinnitetään ruuvimutterisarjalla MP-295R (14 675 05).
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


