MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-736E Kiinnityssanka

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333057835

Sähkönumero

1467248

Toimittajan tuotenumero

MP-736E

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Kiinnityssanka E

Kiinnityssanka
Kiinnityssankaa käytetään yhdessä seinäkiinnittimen (MP-735) kanssa MP-lankahyllyjen ripustamiseen muiden valmistajien tikashyllyihin. MP-735-seinäkiinnitin voidaan kiinnittää suoraan MP-tikashyllyjen sivuprofiiliin.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan