MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-835R Ruuvisarja R

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-835R Ruuvisarja R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kannan muoto - lattapää

  • Ruuvausjärjestelmä - uraruuvi

  • Pituus kuvun alareunaan - 25 mm

  • Kierre - metrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333180977

Sähkönumero

1467775

Toimittajan tuotenumero

MP-835R

Tukkuerä

10

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kannan muoto:

lattapää

Ruuvausjärjestelmä:

uraruuvi

Pituus kuvun alareunaan:

25 mm

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

5

Täyskierteinen:

kyllä

Kierteen pituus:

25 mm

Mutterilla:

kyllä

Vasenkätinen kierre:

ei

Aluslevyllä:

kyllä

Ruuvisarja R

Ruuvi jousialuslevyllä ja mutterilla
Ruuvi jousialuslevyllä ja mutterilla haponkestävää terästä, laatuluokka A4. HUOM! Potentiaalintasauksen liittämisessä on aina käytettävä jousialuslevyä. Myydään 20 kpl:n pakkauksissa.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan