MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-839R P.tas.ru R 7,5xM8x16mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pyöreä johdin

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333035369

Sähkönumero

1467511

Toimittajan tuotenumero

MP-839R

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pyöreä johdin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Potentiaalintasausruuvi R 7,5xM8x16 mm.

Potentiaalintasausruuvi
kaksi tehtävää: toimia nauhan kiristysruuvina (M5x20 mm) ja liitäntäruuvina johtimille maks. 16 mm² Ø6 mm:n reiässä. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa. M6x12 ja M8x16 sopii useimpiin reikiin tuotteissamme, mikä mahdollistaa potentiaalintasauksen liittämisen asennusosiimme. Reikä, tu potentiaalijohtimelle (Ø7,5 mm) mahdollistaa maks. 25 mm²:n johtimen Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.