MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-842E P.tas.ru E 7,5xM6x12mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pyöreä johdin

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333035529

Sähkönumero

1467509

Toimittajan tuotenumero

MP-842E

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pyöreä johdin

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pulttikiinnitys M6x16 (max 25 mm²) ja M6x12 mutterikiinnitys (max 16 mm²). Myydään 10 käyttöyksikön pakkauksina.

Voidaan käyttää liitäntäruuvina Ø6 mm reiässä enintään 16 mm² johtimelle tai käytettäessä Ø7,5 mm reikää (M6 pulttikiinnitys) enintään 25 mm² johtimelle. Voidaan käyttää myös MP-831 teräsnauhan kiristämiseen (M5x20 mm).

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan