MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-855E Ruuvisarja MP-855 E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Kierrekoko (metrinen) - 6
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Mutterilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333169217
Sähkönumero
1467820
Toimittajan tuotenumero
MP_855E
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Kierrekoko (metrinen):
6
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Mutterilla:
kyllä
Itselukittuva:
kyllä
Ruuvisarja MP-855 E
Ruuvisarja
Sisältää pultin ja mutterin
Ruuvisarja
Sisältää pultin ja mutterin
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


