MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-891Z Betonir. Z 7,5x70 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierre - muu
Kierrekoko (metrinen) - 7.5
Pinnan suojaus - muu
Kierteen pituus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333152493
Sähkönumero
1467785
Toimittajan tuotenumero
MP-891Z
Tukkuerä
12
Materiaali:
teräs
Kierre:
muu
Kierrekoko (metrinen):
7.5
Pinnan suojaus:
muu
Kierteen pituus:
70 mm
Betoniruuvi Z 7,5x70 mm
Betoniruuvi laipalla
Taulukon B mitta on ruuvin vahvuus ja pituus, F-luku on ruuvin kannan mitta.
Betoniruuvi laipalla
Taulukon B mitta on ruuvin vahvuus ja pituus, F-luku on ruuvin kannan mitta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


