MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-900R Kulmakiinnitin

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333015415

Sähkönumero

1467306

Toimittajan tuotenumero

MP-900R

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

MP-900R Kulmakiinnitin

Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimen tavoin seinää tai toista hyllyä vasten. Voidaan myös käyttää kattokiinnittimenä (koskee ainoastaan 75 ja 120 mm:n leveyksiä). Asennetaan yleiskiinnikkeen MP-731 ja asennusruuvin MP-937 avulla.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan