MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-901V Kulmakiinnitin

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333021133

Sähkönumero

1467310

Toimittajan tuotenumero

MP-901V

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

9010

Kulmakiinnitin V

Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimen tavoin seinää tai toista hyllyä vasten. Voidaan myös käyttää kattokiinnittimenä (koskee ainoastaan 75 ja 120 mm:n leveyksiä). Asennetaan yleiskiinnikkeen MP-731 ja asennusruuvin MP-937 avulla.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan