MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-903Z Kulmakiinnitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 90 mm
Korkeus - 42 mm
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333015156
Sähkönumero
1468895
Toimittajan tuotenumero
MP-903Z
Tukkuerä
10
Pituus:
90 mm
Korkeus:
42 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Leveys:
55 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
MP-903Z Kulmakiinnitin, esim MP-FZ hyllyille
Kulmakiinnike
Kulmakiinnike 41 mm ankkurikiskoon, käytetään esim MP-FZ tikkaissa
Kulmakiinnike
Kulmakiinnike 41 mm ankkurikiskoon, käytetään esim MP-FZ tikkaissa
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


