MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-926V Jatkoholkki V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Väri - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333122847
Sähkönumero
1467621
Toimittajan tuotenumero
MP-926V
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Jatkoholkki V
Jatkoholkki
Kierretangon jatkoholkki
Jatkoholkki
Kierretangon jatkoholkki
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


