MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-930E Silmukkaruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 6
Aukon sisähalkaisija - 8 mm
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333116839
Sähkönumero
1467335
Toimittajan tuotenumero
MP-930E
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
6
Aukon sisähalkaisija:
8 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Täyskierteinen:
ei
Silmukkaruuvi E M6x80 mm
Silmukkaruuvi
Silmukkaruuvia käytetään vaijeriripustuksissa. Silmukkaruuvia ei pidä käyttää hyllyn ainoana kannatintyyppinä yli 150 mm:n hyllyleveyksillä.
Silmukkaruuvi
Silmukkaruuvia käytetään vaijeriripustuksissa. Silmukkaruuvia ei pidä käyttää hyllyn ainoana kannatintyyppinä yli 150 mm:n hyllyleveyksillä.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


