MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-939R Liitosruuvi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pyöreä johdin
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitoksen poikkipinta-ala - 6...25 mm²
Puristusalue pyöröjohdin - 3...7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333035093
Sähkönumero
1467344
Toimittajan tuotenumero
MP-939R
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pyöreä johdin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitoksen poikkipinta-ala:
6...25 mm²
Puristusalue pyöröjohdin:
3...7.5 mm
Potentiaalintasausruuvi R 7,5xM8x16 mm
Potentiaalintasausruuvi
kaksi tehtävää: toimia nauhan kiristysruuvina (M5x20 mm) ja liitäntäruuvina johtimille maks. 16 mm² Ø6 mm:n reiässä. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa. M6x12 ja M8x16 sopii useimpiin reikiin tuotteissamme, mikä mahdollistaa potentiaalintasauksen liittämisen asennusosiimme. Reikä, tu potentiaalijohtimelle (Ø7,5 mm) mahdollistaa maks. 25 mm²:n johtimen Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.
Potentiaalintasausruuvi
kaksi tehtävää: toimia nauhan kiristysruuvina (M5x20 mm) ja liitäntäruuvina johtimille maks. 16 mm² Ø6 mm:n reiässä. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa. M6x12 ja M8x16 sopii useimpiin reikiin tuotteissamme, mikä mahdollistaa potentiaalintasauksen liittämisen asennusosiimme. Reikä, tu potentiaalijohtimelle (Ø7,5 mm) mahdollistaa maks. 25 mm²:n johtimen Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.