MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-941E Pultti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - kuusio
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Pituus kuvun alareunaan - 16 mm
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333028705
Sähkönumero
1467345
Toimittajan tuotenumero
MP-941E
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
kuusio
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Pituus kuvun alareunaan:
16 mm
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
8
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
16 mm
Mutterilla:
ei
Avaimen leukaväli:
13 mm
Kierteen nousu:
1.25 mm
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
kyllä
Valmis asennusruuvisarja aluslevyllä sisäpuolisille seinäkannattimille 14 673 46 ja 14 673 48. Hinnoiteltu kappaleittain. Pakkauskoko on 10 kpl.
(M8x16mm)
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


