MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-977Z Liukum. H=41Z M8x20 mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen) - 8
Kierre - metrinen
Jousella - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333028965
Sähkönumero
1467491
Toimittajan tuotenumero
MP-977Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen):
8
Kierre:
metrinen
Jousella:
kyllä
Pintakäsittelyn paksuus:
60 µm
Kuusiokolomutterilla:
ei
Pidin / tukilaatta:
ei
Kierteitetty pää:
ei
Aluslevyllä:
ei
Naksautettava:
ei
Liukumutteri H=41Z M8x20 mm
Liukumutteri kattokannattimille/ ankkurikiskoille
Liukumutteri varustettuna M8/M10 pultilla. Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseksi kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Valitse oikea liukumutteri H = 21 alla olevan taulukon mukaisesti (H-mitta viittaa kattokannattimen/ankkurikiskon korkeuteen).
MP-177 -179 Säädettävä seinäkannatin M10 x 20 mm
MP-245 Kulmavahvike ankkurikiskolle M10 x 20 mm
MP-942 -943 Sisäpuolinen seinäkannatin M10 x 20 mm
MP-172 -176 Seinäkannatin M10 x 25 mm
MP-182 -188 Seinäkannatin M10 x 25 mm
Liukumutteri kattokannattimille/ ankkurikiskoille
Liukumutteri varustettuna M8/M10 pultilla. Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseksi kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Valitse oikea liukumutteri H = 21 alla olevan taulukon mukaisesti (H-mitta viittaa kattokannattimen/ankkurikiskon korkeuteen).
MP-177 -179 Säädettävä seinäkannatin M10 x 20 mm
MP-245 Kulmavahvike ankkurikiskolle M10 x 20 mm
MP-942 -943 Sisäpuolinen seinäkannatin M10 x 20 mm
MP-172 -176 Seinäkannatin M10 x 25 mm
MP-182 -188 Seinäkannatin M10 x 25 mm


