MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike MP-Bolagen - MP-U010V Seinäkiin MP-Flex VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333500461
Sähkönumero
1468546
Toimittajan tuotenumero
MP-U010V
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
RAL-numero:
9010
MP-U010V Seinäkiinnike MP-Flex VAL, asennetaan suoraan seinään.
Seinäkiinnike MP-Flex
Flex-profiilin kiinnike, asennetaan suoraan seinään.
Parhaan vakauden saavuttamiseksi pitkille profiileille käytä Pohjakiinnitintä U 019 V.
Seinäkiinnike MP-Flex
Flex-profiilin kiinnike, asennetaan suoraan seinään.
Parhaan vakauden saavuttamiseksi pitkille profiileille käytä Pohjakiinnitintä U 019 V.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


