MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike MP-Bolagen - MP-U024V Kiinnike suojalet VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501239
Sähkönumero
1468579
Toimittajan tuotenumero
MP-U024V
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
RAL-numero:
9010
MP-U024V Taipuisan suojaletkun kiinnike 50 mm suojaletkulle VAL RAL 9010
Taipuisan suojaletkun kiinnike
Kiinnike suojaletkulle. Ø 30-50 mm.
Taipuisan suojaletkun kiinnike
Kiinnike suojaletkulle. Ø 30-50 mm.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


