MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike MP-Bolagen - MP-U128 Tasapainoluk 0,5-2,0kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501437
Sähkönumero
1468590
Toimittajan tuotenumero
MP-U128
Tukkuerä
1
Laadukas tasapainolukko sisäänvetotoiminnolla. Voimakas jousi pitääasennon luotettavasti myös PUR-kierrekaapeleilla. Vaijerin pituus 2,0 m.
Tasapainolukko laitteille joiden massa on 0,5 - 2 kg.
Pysäytys 0,5 kg kuormituksella!
Asettuu oikealle korkeudelle vetämällä (rullaverhon pysäytin). Palautus vetämällä kevyesti alaspäin ja työntämällä laitetta nopeasti ylöspäin.
Käytetään työpisteissä esimerkiksi paineilma- ja sähkötyökalujen ripustamiseen. Soveltuu myös pistorasiapalkkien ripustamiseen tiloissa joissa ei voi olla näköesteitä. Esimerkiksi työpajat ja koululuokat. Valikoimastamme löytyy myös laadukkaat pistorasiapaneelit. Räätälöimme kohteeseen optimaalisen ratkaisun. Kysy lisää!
Tasapainolukko laitteille joiden massa on 0,5 - 2 kg.
Pysäytys 0,5 kg kuormituksella!
Asettuu oikealle korkeudelle vetämällä (rullaverhon pysäytin). Palautus vetämällä kevyesti alaspäin ja työntämällä laitetta nopeasti ylöspäin.
Käytetään työpisteissä esimerkiksi paineilma- ja sähkötyökalujen ripustamiseen. Soveltuu myös pistorasiapalkkien ripustamiseen tiloissa joissa ei voi olla näköesteitä. Esimerkiksi työpajat ja koululuokat. Valikoimastamme löytyy myös laadukkaat pistorasiapaneelit. Räätälöimme kohteeseen optimaalisen ratkaisun. Kysy lisää!
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


