MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP932E Kannatinkiinnike 50-75E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333116259
Sähkönumero
1467614
Toimittajan tuotenumero
MP-932E
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
MP-932E Kannatinkiinnike levyhyllyn ja valaisinkiskon keskikannattimille ja jatkokappaleille 50-75
Kannattimen kiinnike
Kannattimen kiinnittimet jatkokappaleen tai keskikannattimen asennukseen.
Kannattimen kiinnike
Kannattimen kiinnittimet jatkokappaleen tai keskikannattimen asennukseen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


