MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP932V Kannatinkiinnike 50-75V

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333116389

Sähkönumero

1467615

Toimittajan tuotenumero

MP-932V

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

MP-932V Kannatinkiinnike valkoinen, levyhyllyn ja valaisinkiskon keskikannattimille ja jatkokappaleille 50-75

Kannattimen kiinnike
Kannattimen kiinnittimet jatkokappaleen tai keskikannattimen asennukseen.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan