MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP932Z Kannatinkiinnike 50-75Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333116266
Sähkönumero
1467338
Toimittajan tuotenumero
MP-932Z
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
MP-932Z Kannatinkiinnike levyhyllyn ja valaisinkiskon keskikannattimille ja jatkokappaleille 50-75
Kannattimen kiinnike
Kannattimen kiinnittimet jatkokappaleen tai keskikannattimen asennukseen.
Kannattimen kiinnike
Kannattimen kiinnittimet jatkokappaleen tai keskikannattimen asennukseen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


