MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike (pak = 100 kpl) - 906S2 Fe C2 Kiinnike 20 µm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333125725
Sähkönumero
1467319
Toimittajan tuotenumero
MP-906S2
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Levyhyllyjen ja valaisinkiskojen jatkokappaleen lukitsemiseen. Tarve: 4kpl per jatkokappale.
Pakkaus sisältää 100 kpl lukituskiinnikkeitä (25 jatkokappaleelle).
Käytetään 100 - 600 mm levyhyllyjen ja valaisinkiskojen jatkokappaleen lukitsemiseen. Asennus kiinnikkeen 2 tartuntahakasta jatkokappaleen reunaa vasten yläosan mennessä hyllyprofiilin kaareen.
Pakkaus sisältää 100 kpl lukituskiinnikkeitä (25 jatkokappaleelle).
Käytetään 100 - 600 mm levyhyllyjen ja valaisinkiskojen jatkokappaleen lukitsemiseen. Asennus kiinnikkeen 2 tartuntahakasta jatkokappaleen reunaa vasten yläosan mennessä hyllyprofiilin kaareen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


