MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - PVX2 C4 Ulkok.kannake M8 HDPE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Väri - musta
RAL-numero - 9005
Käyttölämpötila - -40...60 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333056241
Sähkönumero
1474524
Toimittajan tuotenumero
MP-PVX2
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Monikäyttöinen uv-kestävä tasakattokannake painolastikivellä. Soveltuuasennusputkille (2x ø16-32 mm, 1x <(><<)>ø100mm), lanka- ja tikashyllyille. Tuulivoimaluokka 10 (myrsky). Kantavuus 200 kg.
Lankahyllyt kiinnitetään mukana tulevalla M8-ruuvilla käyttäen MP-hämähäkkiliitintä (MP-731Z4). Myös tikashylly voidaan kiinnittää molemmin puolin profiilin reunasta hämähäkkiliittimellä ja T-ruuvilla porttikannakkeeseen. Tikashylly kiinnitetään L-raudalla (MP-900Z4) molemmin puolin M8-ruuvilla. JAP-asennusputket asennetaan niille varattuihin uriin (2x <32mm) tai käännetään toisin päin vaihtoehtoista käyttöä varten (1x <100mm).
Toimitus sisältää: 2 x nippusidettä pussissa (200mm x 4,8mm, enintään ø 50mm putkelle, 24 vuotta UV stabiili, murtolujuus 22 kg) 1 x esiasennettu M8 pultti (kastosinkitty C4) sekä 1 x PVX2 kannake (UV-stabiili HDPE-muovi, 1,1kg jäätymätön painolastikivi)
Lankahyllyt kiinnitetään mukana tulevalla M8-ruuvilla käyttäen MP-hämähäkkiliitintä (MP-731Z4). Myös tikashylly voidaan kiinnittää molemmin puolin profiilin reunasta hämähäkkiliittimellä ja T-ruuvilla porttikannakkeeseen. Tikashylly kiinnitetään L-raudalla (MP-900Z4) molemmin puolin M8-ruuvilla. JAP-asennusputket asennetaan niille varattuihin uriin (2x <32mm) tai käännetään toisin päin vaihtoehtoista käyttöä varten (1x <100mm).
Toimitus sisältää: 2 x nippusidettä pussissa (200mm x 4,8mm, enintään ø 50mm putkelle, 24 vuotta UV stabiili, murtolujuus 22 kg) 1 x esiasennettu M8 pultti (kastosinkitty C4) sekä 1 x PVX2 kannake (UV-stabiili HDPE-muovi, 1,1kg jäätymätön painolastikivi)
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


