MP BOLAGEN - Kulmakappale - 125Z4 Fe C4 Z4 Kulmakappale

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 500 mm

  • Kulma - 90°

  • Tikashyllyn korkeus - 56 mm

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333048505

Sähkönumero

1406808

Toimittajan tuotenumero

MP-125Z4

Tukkuerä

6

Tikashyllyn leveys:

500 mm

Kulma:

90°

Tikashyllyn korkeus:

56 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Väri:

sinkki

Sarana:

ei

Sisäsäde:

230 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kulmakappale, vaakataso 90°. Soveltuu 500 mm tikashyllylle.

Liitetään MP-107Z4 (14 068 00) jatkokappaleilla, 4 kpl per kulmakappale.

PZ4-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa edellytetään standardin mukaista korkeaa olosuhteiden kestävyyttä. Esimerkiksi kemianteollisuus, uimahallit ja telakat. Z4 pinnoite on korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs! Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan