MP BOLAGEN - Kulmakappale - 126Z4 Fe C4 Z4 Kulmakappale

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Kulma - 90°
Tikashyllyn korkeus - 56 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333048536
Sähkönumero
1406809
Toimittajan tuotenumero
MP-126Z4
Tukkuerä
6
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Kulma:
90°
Tikashyllyn korkeus:
56 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Väri:
sinkki
Sarana:
ei
Sisäsäde:
230 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitetään MP-107Z4 (14 068 00) jatkokappaleilla, 4 kpl per kulmakappale.
PZ4-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa edellytetään standardin mukaista korkeaa olosuhteiden kestävyyttä. Esimerkiksi kemianteollisuus, uimahallit ja telakat. Z4 pinnoite on korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs! Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


