MP BOLAGEN - Kulmakappale - 417SV C2 75 mm MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kulmakappale - 417SV C2 75 mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 75 mm

  • Kulma - 90°

  • Rakennetyyppi - jäykkä kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333143071

Sähkönumero

1406887

Toimittajan tuotenumero

MP-417SV

Tukkuerä

1

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

75 mm

Kulma:

90°

Rakennetyyppi:

jäykkä kulma

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Väri:

musta

Kaaren muoto:

sileä kulma

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Kulmakappale, musta, 75mm levyhyllylle.



L-kulmakappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjenmaalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta kulmakappale voidaan varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Erityismitoitettuja L-kulmakappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan