MP BOLAGEN - Kulmakappale - 457SV C2 450x50x450 MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kulmakappale - 457SV C2 450x50x450 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 300 mm

  • Rakennetyyppi - jäykkä kulma

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333144047

Sähkönumero

1467180

Toimittajan tuotenumero

MP-457SV

Tukkuerä

1

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

300 mm

Rakennetyyppi:

jäykkä kulma

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Väri:

muu

Kaaren muoto:

sileä kulma

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Sivuseinän perforointi:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Kulmakappale, musta, 300mm levyhyllylle.



L-kulmakappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjenmaalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta kulmakappale voidaan varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Erityismitoitettuja L-kulmakappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan